text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Vrták na matice 5mm Hex 60mm čepeľ Multi-Component Grip 157mm


Ořech Kraftform Micro na šrouby s vnějším šestihranem Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování Např. pro elektromechaniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Položka č. 0L986195
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2069

Čísla materiálu

Položka č. 0L986195
EAN 4013288032379
UBB 500643261893
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118124001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.