text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 10X60


2067 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné voči manipulácii pre elektronické aplikácie, TX 10 x 60 mmVysokokvalitný mikroskrutkovač Wera na presné mechanické práce. Vhodný pre bezpečnostné skrutkové spoje TORX® BO: Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože ",normálne", šes

Položka č. 8E339795
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
S otvorom Áno
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Popis

2067 Skrutkovač TORX® BO na skrutky TORX® odolné voči manipulácii pre elektronické aplikácie, TX 10 x 60 mmVysokokvalitný mikroskrutkovač Wera na presné mechanické práce. Vhodný pre bezpečnostné skrutkové spoje TORX® BO: Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože ",normálne", šesťhranné nástroje nemôžu s týmito skrutkami pohnúť. Iba špeciálne náradie TORX® BO má otvor, ktorý sa môže nasunúť na kolík. Rýchle skrutkovanie je možné upevnením ruky na skrutkovací uzáver a použitím rýchloupínacej zóny tesne pod ním. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie rukoväte. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vyššieho uťahovacieho a uvoľňovacieho momentu. Presná zóna pre správny uhol na nastavovacie práce. Hrot Wera Black Point ponúka vysokú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 8E339795
EAN 4013288032263
UBB 500643257859
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118050001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.