Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
5S102405
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
WERA 2067 TORX 5X40
Pridať do katalógu
Položka č.
5S102405
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
137
Veľkosť (TX)
5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
137
Veľkosť (TX)
5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
40
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
3
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
2067 Skrutkovač TORX® na skrutky TORX® pre elektronické aplikácie, TX 5 x 40 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.
Čísla materiálu
Položka č.
5S102405
EAN
4013288032218
UBB
500643256869
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05118040001