text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Elektronický skrutkovač Torx TX3 40mm čepeľ 137mm


2067 Skrutkovač TORX® na skrutky TORX® pre elektronické aplikácie, TX 3 x 40 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos

Položka č. 8T506717
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2067

Popis

2067 Skrutkovač TORX® na skrutky TORX® pre elektronické aplikácie, TX 3 x 40 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 8T506717
EAN 4013288108616
UBB 500643256455
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118037001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.