text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 3.0X60

Položka č. 3X282485
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60

technické údaje

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
Priemer čepele (mm) 4
S guľovou hlavou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Popis

2054 Skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou pre elektronické aplikácie, 3 x 60 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 3X282485
EAN 4013288032133
UBB 500643253890
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118072001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.