text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 šesťhranný skrutkovač 1/16“ 60mm čepeľ 157mm


2054 Skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou pre elektronické aplikácie, 1/16", x 60 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpe

Položka č. 7B167166
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
Priemer čepele (mm) 3
S guľovou hlavou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2054 MICRO

Popis

2054 Skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou pre elektronické aplikácie, 1/16", x 60 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 7B167166
EAN 4013288032157
UBB 500643254625
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118076001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.