text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Kuličkový šesťhranný skrutkovač 1,5 mm 60 mm čepeľ 157 mm


2052 Šesťhranný skrutkovač s guľovým koncom na elektronické aplikácie, 1,5 x 60 mmVysokokvalitný mikroskrutkovač Wera na presné mechanické práce. Guľôčkový profil: guľôčkový profil pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje skrutkovanie ",za roh",. Rýchle skrutkovanie je možné upevnením ruky na skrutkovací uzáver

Položka č. 8G752163
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
Priemer čepele (mm) 3
S guľovou hlavou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Popis

2052 Šesťhranný skrutkovač s guľovým koncom na elektronické aplikácie, 1,5 x 60 mmVysokokvalitný mikroskrutkovač Wera na presné mechanické práce. Guľôčkový profil: guľôčkový profil pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje skrutkovanie ",za roh",. Rýchle skrutkovanie je možné upevnením ruky na skrutkovací uzáver a využitím rýchloupínacej zóny tesne pod ním. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie rukoväte. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vyššieho uťahovacieho a uvoľňovacieho momentu. Presná zóna pre správny uhol na nastavovacie práce. Hrot Wera Black Point ponúka vysokú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 8G752163
EAN 4013288031990
UBB 500643250821
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118090001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.