text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Guľový šesťhranný skrutkovač 3mm 60mm čepeľ 157mm


2052 Šesťhranný skrutkovač s guľovým koncom na elektronické aplikácie, 3 x 60 mmVysokokvalitný mikroskrutkovač Wera na presné mechanické práce. Guľôčkový profil: guľôčkový profil pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje skrutkovanie ",za roh",. Rýchle skrutkovanie je možné upevnením ruky na skrutkovací uzáver a

Položka č. 3C010660
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
Priemer čepele (mm) 4
S guľovou hlavou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Popis

2052 Šesťhranný skrutkovač s guľovým koncom na elektronické aplikácie, 3 x 60 mmVysokokvalitný mikroskrutkovač Wera na presné mechanické práce. Guľôčkový profil: guľôčkový profil pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje skrutkovanie ",za roh",. Rýchle skrutkovanie je možné upevnením ruky na skrutkovací uzáver a využitím rýchloupínacej zóny tesne pod ním. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie rukoväte. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vyššieho uťahovacieho a uvoľňovacieho momentu. Presná zóna pre správny uhol na nastavovacie práce. Hrot Wera Black Point ponúka vysokú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 3C010660
EAN 4013288032027
UBB 500643251407
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118096001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.