text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 1X80


2050 Skrutkovač PH na krížové skrutky pre elektronické aplikácie, PH 1 x 80 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos v

Položka č. 8B781783
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 177
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Popis

2050 Skrutkovač PH na krížové skrutky pre elektronické aplikácie, PH 1 x 80 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 8B781783
EAN 4013288031983
UBB 500643250417
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118024001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.