text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 00X60

Položka č. 4G074324
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 00

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 60
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 00
Celková dĺžka (mm) 157
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 2050
Type Electrical/Precision Phillips Screwdriver

Popis

2050 Skrutkovač PH na krížové skrutky pre elektronické aplikácie, PH 00 x 60 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 4G074324
EAN 4013288031969
UBB 500643249864
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.