text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Skrutkovač s drážkou 0,4 x 2 mm 100 mm Čepeľ 197 mm


2035 Skrutkovač na skrutky s drážkou pre elektronické aplikácie, 0,40 x 2 x 100 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje pren

Položka č. 0N438059
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 197
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 197
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 2
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Model 2035

Popis

2035 Skrutkovač na skrutky s drážkou pre elektronické aplikácie, 0,40 x 2 x 100 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 0N438059
EAN 4013288108487
UBB 500643247884
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118007001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.