Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
1P569722
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
WERA 2035 MICRO 0.30X1.8X60
Pridať do katalógu
Položka č.
1P569722
Dizajn
Pravý
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
157
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pravý
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
157
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
Šírka čepele (mm)
1.8
Hrúbka čepele (mm)
0.3
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
2
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Značka
Wera
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
2035 Skrutkovač na skrutky s drážkou pre elektronické aplikácie, 0,30 x 1,8 x 60 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.
Čísla materiálu
Položka č.
1P569722
EAN
4013288031884
UBB
500643247058
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05118004001