text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Skrutkovač so štvorcovou hlavou SQ2 200mm Čepeľ Multi-Component Grip 305mm


168 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky so štvorhrannou hlavou, # 2 x 200 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a plynulú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom n

Položka č. 5O987428
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 2
Tvar čepele Okrúhly
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 168 I VDE

Popis

168 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky so štvorhrannou hlavou, # 2 x 200 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a plynulú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku. Colour-coded.

Čísla materiálu

Položka č. 5O987428
EAN 4013288105493
UBB 500643282436
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05004784001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.