text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE štvorhranný nástrčný skrutkovač SQ1 80mm čepeľ viackomponentná rukoväť 178mm


168 i Izolovaný skrutkovač VDE na skrutky so štvorhrannou hlavou, č. 1 x 80 mmSkrutkovač VDE Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom na

Položka č. 1J754744
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 1
Tvar čepele Okrúhly
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 168 I VDE

Popis

168 i Izolovaný skrutkovač VDE na skrutky so štvorhrannou hlavou, č. 1 x 80 mmSkrutkovač VDE Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku. Colour-coded.

Čísla materiálu

Položka č. 1J754744
EAN 4013288038777
UBB 500643281859
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05004780001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.