text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE štvorhranný skrutkovač SQ2 100mm čepeľ Multi-Component Grip


168 i SB VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky so štvorhrannou hlavou, č. 2 x 100 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a málo únavnú prácu: tvrdé úchopové zóny na vysokú pracovnú rýchlosť, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečn

Položka č. 3P114261
Izolácia Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 2
Tvar čepele Okrúhly
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 2
Tvar čepele Okrúhly
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 168 I SB

Popis

168 i SB VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky so štvorhrannou hlavou, č. 2 x 100 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a málo únavnú prácu: tvrdé úchopové zóny na vysokú pracovnú rýchlosť, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri prípustnom napätí 1 000 V. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100025001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.