text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i Torx VDE izolovaný skrutkovač TX9 80mm čepeľ Ergonomická rukoväť 161mm


167 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky TORX®, TX 9 x 80 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V

Položka č. 3O847269
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 167 I

Popis

167 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky TORX®, TX 9 x 80 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 3O847269
EAN 4013288036452
UBB 500643279895
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006169001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.