Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8N847057
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
WERA 167 I TORX VDE 25X80MM
Pridať do katalógu
Položka č.
8N847057
Izolácia
Áno
Celková dĺžka (mm)
205
Veľkosť (TX)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Celková dĺžka (mm)
205
Veľkosť (TX)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
100
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Iné
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Wera
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
167 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky TORX®, TX 25 x 100 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
8N847057
EAN
4013288036698
UBB
500643280604
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05006176001