text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 10X80MM

Položka č. 1K257014
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Popis

167 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky TORX®, TX 10 x 80 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 1K257014
EAN 4013288036667
UBB 500643280034
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006170001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.