text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 165 IS 2X100

Položka č. 9G438205
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Áno
Veľkosť 2

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 165 iS
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

165 iS PZ VDE Izolovaný skrutkovač so zníženým priemerom čepele pre skrutky Pozidriv, PZ 2 x 100 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus pre rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Zmenšený priemer čepele, aby sa dalo ľahko dosiahnuť aj na zapustené skrutky. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja . Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 9G438205
EAN 4013288160249
UBB 500643278079
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006461001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.