text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ VDE Pozidriv Izolovaný skrutkovač PZ2 200mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 305mm


165 i PZ VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 2 x 200 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí

Položka č. 1H679266
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 200
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 305
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 165 i

Popis

165 i PZ VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky Pozidriv, PZ 2 x 200 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja . Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 1H679266
EAN 4013288105479
UBB 500643276826
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006165001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.