text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ/S VDE Pozidriv Izolovaný skrutkovač PZ1 80mm čepeľ Ergonomická rukoväť 178mm


165 iS PZ/S VDE Izolovaný skrutkovač so zníženým priemerom čepele pre skrutky PlusMinus (Pozidriv/drážka), # 1 x 80 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a plynulú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Kombinovaný profil s dráž

Položka č. 7K906258
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 165 iS

Popis

165 iS PZ/S VDE Izolovaný skrutkovač so zníženým priemerom čepele pre skrutky PlusMinus (Pozidriv/drážka), # 1 x 80 mmWera VDE skrutkovač s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu a plynulú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Kombinovaný profil s drážkou a Pozidriv*, najmä na použitie so svorkovnicami, poistkovými skrinkami, spínačmi, relé. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 7K906258
EAN 4013288160263
UBB 500643278236
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006465001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.