text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH VDE krížový izolovaný skrutkovač PH1 150mm čepeľ Ergonomická rukoväť 248mm


162 i PH VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, PH 1 x 150 mmSkrutkovače VDE Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000

Položka č. 4V158982
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 150
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 248
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 162 i

Popis

162 i PH VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, PH 1 x 150 mmSkrutkovače VDE Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu: Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované na 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa ",zahryzne", do hlavy skrutky a neúmyselné skĺznutie je minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazenej veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4V158982
EAN 4013288105417
UBB 500643274276
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006153001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.