text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE krížový skrutkovač PH2 100mm čepeľ Multi-Component Grip


162 i PH SB VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, PH 2 x 100 mmSkrutkovače VDE Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri pr

Položka č. 3O625376
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 162 i

Popis

162 i PH SB VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, PH 2 x 100 mmSkrutkovače VDE Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri prípustnom napätí 1 000 V. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 3O625376
EAN 4013288181459
UBB 500643274847
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100012001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.