Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
7G503827
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
WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125
Pridať do katalógu
Položka č.
7G503827
Dizajn
Pravý
Izolácia
Áno
Celková dĺžka (mm)
223
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pravý
Izolácia
Áno
Celková dĺžka (mm)
223
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Funkcia upínania
Nie
Presný model
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
160 iS VDE Izolovaný skrutkovač so zníženým priemerom čepele pre skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 125 mmZnížený priemer čepele s integrovanou ochrannou izoláciou, nízko položené skrutky a pružinové prvky sú ľahko dosiahnuteľné a ovládateľné. Rukoväť Kraftform Plus pre pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilu a vyrazením veľkosti - pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja . Ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
7G503827
EAN
4013288160126
UBB
500643273443
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05006442001