text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti S šestihrannou ochranou před odkutálením Kónický břit, špička profilu Lasertip

Položka č. 9E793529
Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 298
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 298
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 5.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera

Popis

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova „zakousne“ do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí „Take it easy“ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006121001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.