text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Skrutkovač s drážkou VDE izolovaný 1 x 5,5 mm 125 mm čepeľ Ergonomická rukoväť


160 i SB VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 125 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prácu

Položka č. 7D286716
Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 223
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 223
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6.9
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 160 i

Popis

160 i SB VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 125 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri prípustnom napätí 1 000 V. Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 7D286716
EAN 4013288181503
UBB 500643271876
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100004001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.