text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Skrutkovač drážkový VDE izolovaný 0,4 x 2,5 mm 80 mm čepeľ Ergonomická rukoväť


160 i SB VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,4 x 2,5 x 80 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prác

Položka č. 5U314413
Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Wera
Model 160 i

Popis

160 i SB VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, 0,4 x 2,5 x 80 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri prípustnom napätí 1 000 V. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 5U314413
EAN 4013288181466
UBB 500643271041
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100000001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.