text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/7 RACK 7PC


7dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a velikostních stupnic - pro snadné a rychlé najití potřebného nářadí. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí po pracovišti. Včetně jednopólové zkoušečky napětí a 1 držáku k uložení.

Položka č. 9H247210
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 5
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 160 I/7
Type Screwdriver Set

Popis

7dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a velikostních stupnic - pro snadné a rychlé najití potřebného nářadí. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí po pracovišti. Včetně jednopólové zkoušečky napětí a 1 držáku k uložení.

Čísla materiálu

Položka č. 9H247210
EAN 4013288041708
UBB 500643272296
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006147001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.