text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Sada stojanových skrutkovačov Kraftform Plus Series 100, jednopólový fázový tester a stojan, 7 kusov 2x 165 i PZ VDE Izolovaný skrutkovač na Pozidriv skrutky: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: Sada skru

Položka č. 8C386617
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 5
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

Popis

160 i/165 i/7 Sada stojanových skrutkovačov Kraftform Plus Series 100, jednopólový fázový tester a stojan, 7 kusov 2x 165 i PZ VDE Izolovaný skrutkovač na Pozidriv skrutky: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: Sada skrutkovačov s individuálne testovanými izolovanými skrutkovačmi podľa IEC 60900: 0,5 x 3 x 70 mm7-dielna sada skrutkovačov. Individuálne testovanie pri 10 000 V, aby sa zabezpečila bezpečná práca pri povolenom napätí 1 000 V. Rukoväť Kraftform Plus na príjemnú, ergonomickú prácu, vďaka ktorej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne laserový hrot: hrot sa doslova zahryzne do hlavy skrutky a zabraňuje akémukoľvek skĺznutiu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Vrátane jednopólovej fázovej skúšačky a 1 stojana na uskladnenie.

Čísla materiálu

Položka č. 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006148001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.