text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD presný skrutkovač s drážkou 0,4 x 2,5 mm 80 mm čepeľ 177 mm


1578 A ESD Kraftform Mikroskrutkovač na skrutky s drážkou, 0,40 x 2,5 x 80 mmMikroskrutkovač s ochranou proti ESD. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu.

Položka č. 4V679661
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 177
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 177
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Model 1578 A

Popis

1578 A ESD Kraftform Mikroskrutkovač na skrutky s drážkou, 0,40 x 2,5 x 80 mmMikroskrutkovač s ochranou proti ESD. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého krútiaceho momentu pri uvoľňovaní a uťahovaní, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. Hrot Black Point ponúka optimalizovanú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 4V679661
EAN 4013288039071
UBB 500643240285
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05030104001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.