text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD presný skrutkovač s drážkou 0,23 x 1,5 mm 40 mm čepeľ 137 mm


Položka č. 3I277271
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Šírka čepele (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Šírka čepele (mm) 1.5
Hrúbka čepele (mm) 0.23
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 1578 A

Čísla materiálu

Položka č. 3I277271
EAN 4013288039040
UBB 500643239626
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05030101001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.