text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD maticový skrutkovač 1,5 mm Hex 60 mm čepeľ Multi-Component Grip 157 mm


1569 ESD skrutkovač na matice Kraftform Micro, 1,5 x 60 mmESD-bezpečný mikroskrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a využitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu. Silové zóny s integrovaným

Položka č. 8B230559
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1569 ESD

Popis

1569 ESD skrutkovač na matice Kraftform Micro, 1,5 x 60 mmESD-bezpečný mikroskrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a využitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého uvoľňovacieho a uťahovacieho krútiaceho momentu, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 8B230559
EAN 4013288184047
UBB 500643285249
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05030410001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.