text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Micro Torx skrutkovač TX4 40mm čepeľ 137mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikroskrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®, TX 4 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Držiaca funkcia: klinové sily vyplývajúce z kontaktného tlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku

Položka č. 8L357787
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Popis

1567 TORX® HF ESD Kraftform Mikroskrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®, TX 4 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Držiaca funkcia: klinové sily vyplývajúce z kontaktného tlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. Rýchle krútenie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a využitia zóny rýchleho krútenia tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého krútiaceho momentu pri povoľovaní a uťahovaní, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. Hrot Black Point ponúka optimalizovanú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 8L357787
EAN 4013288183972
UBB 500643238065
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05030400001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.