text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 ESD Micro Torx skrutkovač TX5 40mm čepeľ 137mm


1567 TORX® ESD Kraftform Mikroskrutkovač pre skrutky TORX®, TX 5 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia zóny rýchleho otáčania tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné n

Položka č. 6Q620227
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Veľkosť (TX) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1567 TORX MICRO

Popis

1567 TORX® ESD Kraftform Mikroskrutkovač pre skrutky TORX®, TX 5 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia zóny rýchleho otáčania tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého krútiaceho momentu pri uvoľňovaní a uťahovaní, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. Hrot Black Point ponúka optimalizovanú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q620227
EAN 4013288039170
UBB 500643236655
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05030121001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.