text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx/Hex Flagdriver TX20/4mm Hex 47mm čepeľ Multi-Component Grip 86mm


1267 B TORX® Kombinovaný vŕtací skrutkovač pre skrutky TORX® a skrutky so šesťhrannou hlavou, TX 20 x 4 x 47 mmVysokokvalitné vŕtacie skrutkovače Wera s kombinovanými profilmi pre zapustené skrutky TORX® a skrutky so šesťhrannou hlavou. Na malé skrutky možno použiť vysoký krútiaci moment. Obzvlášť vhodné na výmenu vymeniteľných vložiek. Povrchová úprava

Položka č. 1W573275
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 86
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 47
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 86
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 47
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1267 B

Popis

1267 B TORX® Kombinovaný vŕtací skrutkovač pre skrutky TORX® a skrutky so šesťhrannou hlavou, TX 20 x 4 x 47 mmVysokokvalitné vŕtacie skrutkovače Wera s kombinovanými profilmi pre zapustené skrutky TORX® a skrutky so šesťhrannou hlavou. Na malé skrutky možno použiť vysoký krútiaci moment. Obzvlášť vhodné na výmenu vymeniteľných vložiek. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Viaczložková pre obzvlášť dobrú priľnavosť.

Čísla materiálu

Položka č. 1W573275
EAN 4013288093646
UBB 500643226672
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05026374001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.