text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Plus Flagdriver IP6 33mm čepeľ Multi-Component Grip 62mm


1267 A TORX PLUS® Prachový vrták pre skrutky TORX PLUS®, 6 IP x 33 mmVysokokvalitný prachový vrták Wera pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s bežnými profilmi TORX® sa zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou uskutočňuje pomocou elipsovitej konštrukcie profilu, a nie kruhovej. To znamená, že

Položka č. 1U828700
Hmotnosť 5
Celková dĺžka (mm) 62
Veľkosť (TX) 6
Dĺžka čepele (mm) 33
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Hmotnosť 5
Celková dĺžka (mm) 62
Veľkosť (TX) 6
Dĺžka čepele (mm) 33
Konštrukcia rukoväte Iné
Značka Wera
Model 1267 A

Popis

1267 A TORX PLUS® Prachový vrták pre skrutky TORX PLUS®, 6 IP x 33 mmVysokokvalitný prachový vrták Wera pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s bežnými profilmi TORX® sa zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou uskutočňuje pomocou elipsovitej konštrukcie profilu, a nie kruhovej. To znamená, že sila pôsobiaca pri skrutkovaní sa rozloží na väčšiu plochu. Prenáša sa vyšší krútiaci moment a zvyšuje sa aj životnosť skrutky a nástroja. Vysoký prenos krútiaceho momentu pre malé skrutky. Vhodné najmä na výmenu vymeniteľných doštičiek. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Viaczložková pre vynikajúcu priľnavosť.

Čísla materiálu

Položka č. 1U828700
EAN 4013288093561
UBB 500643225682
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05026360001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.