text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX8 40mm čepeľ Multi-Component Grip 69mm


1267 A TORX® príklepový vrták pre skrutky TORX®, TX 8 x 40 mmVysokokvalitný príklepový vrták Wera pre zapustené skrutky TORX®. Vysoký prenos krútiaceho momentu pre malé skrutky. Obzvlášť vhodný na výmenu vymeniteľných doštičiek. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Viaczložková pre

Položka č. 2I873236
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 69
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 69
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Áno
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1267 A

Popis

1267 A TORX® príklepový vrták pre skrutky TORX®, TX 8 x 40 mmVysokokvalitný príklepový vrták Wera pre zapustené skrutky TORX®. Vysoký prenos krútiaceho momentu pre malé skrutky. Obzvlášť vhodný na výmenu vymeniteľných doštičiek. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Viaczložková pre vynikajúcu priľnavosť.

Čísla materiálu

Položka č. 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05026352001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.