text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX10 40mm čepeľ Multi-Component Grip 69mm


1267 A TORX® príklepový vrták pre skrutky TORX®, TX 10 x 40 mmVysokokvalitný príklepový vrták Wera pre zapustené skrutky TORX®. Vysoký prenos krútiaceho momentu pre malé skrutky. Obzvlášť vhodný na výmenu vymeniteľných doštičiek. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Viaczložková pr

Položka č. 3E428317
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 69
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 69
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1267 A

Popis

1267 A TORX® príklepový vrták pre skrutky TORX®, TX 10 x 40 mmVysokokvalitný príklepový vrták Wera pre zapustené skrutky TORX®. Vysoký prenos krútiaceho momentu pre malé skrutky. Obzvlášť vhodný na výmenu vymeniteľných doštičiek. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Viaczložková pre vynikajúcu priľnavosť.

Čísla materiálu

Položka č. 3E428317
EAN 4013288093554
UBB 500643225435
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05026354001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.