text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

WERA 1160 I VDE 0.4X2.5X80


Izolované čepele Kraftform Comfort VDE pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi Kusová zkouška

Položka č. 2O658323
Izolácia Áno
Hmotnosť 27
Celková dĺžka (mm) 161
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 27
Celková dĺžka (mm) 161
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte Iné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
S ochranou proti pretáčaniu Áno

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Comfort VDE. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 2O658323
EAN 4013288110107
UBB 500643220899
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05031580001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.