text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 ESD bitový skrutkovač 4mm Kraftform Grip 23mm stopka 120mm


1013 Skrutkovač Kraftform Micro ESD Bitholding, 97 mmNástroj Wera s ochranou proti ESD. Držiak Kraftform Micro ESD na spoľahlivú ochranu pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Elektrický povrchový odpor = 10<,sup>9<,/sup> Ohmov. Ergonomická rukoväť Kraftform na príjemnú a málo únavnú prácu. Čierna funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akému

Položka č. 7X885354
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 97
Dĺžka (mm) 120
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 97
Dĺžka (mm) 120
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu Iné
Veľkosť vloženia stroja Iné
Veľkosť vloženia stroja (mm) 4
Držiak zásuvky Nie
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Wera
Model 1013 ESD

Popis

1013 Skrutkovač Kraftform Micro ESD Bitholding, 97 mmNástroj Wera s ochranou proti ESD. Držiak Kraftform Micro ESD na spoľahlivú ochranu pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Elektrický povrchový odpor = 10<,sup>9<,/sup> Ohmov. Ergonomická rukoväť Kraftform na príjemnú a málo únavnú prácu. Čierna funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Vhodný na preberanie vrtákov so 4 mm polmesiacovým pohonom a vrtákov so 4 mm pohonom HIOS. Ideálne na použitie na smartfónoch, mobilných telefónoch, fotoaparátoch, elektrických prístrojoch, v zubných laboratóriách a zubných ordináciách.

Čísla materiálu

Položka č. 7X885354
EAN 4013288168610
UBB 500643220634
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05300004001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.