text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera šesťhranný kľúč 950 SPKL HF Multicolour HF10,0 x 224


950 SPKL HF L-klúč Viacfarebný, metrický, s funkciou držania, 10 x 224 mmVysokokvalitné L-klúče Wera s farebne označeným, praktickým plastovým puzdrom. Vďaka tomu je nástroj rýchlo dostupný a ergonomická a príjemná rukoväť je príjemná na ruky aj pri nízkych teplotách. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv z

Položka č. 1S982062
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 224
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 224
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 42
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

950 SPKL HF L-klúč Viacfarebný, metrický, s funkciou držania, 10 x 224 mmVysokokvalitné L-klúče Wera s farebne označeným, praktickým plastovým puzdrom. Vďaka tomu je nástroj rýchlo dostupný a ergonomická a príjemná rukoväť je príjemná na ruky aj pri nízkych teplotách. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Funkcia pridržiavania bezpečne drží skrutky na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým proti opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 1S982062
EAN 4013288188397
UBB 500686609222
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022205001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.