text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera šesťhranný kľúč 950 L HF 4,0 x 140


950 L HF L-klúč, metrický, pochrómovaný, s pridržiavacou funkciou, 4 x 140 mmVysokokvalitný L-klúč pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vysokou ochranou proti korózii a extra dlhou pákou na vysoký prenos sily a prácu v nízkych polohách. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum, deštrukcia hl

Položka č. 9E279072
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 140
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 140
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 25
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Popis

950 L HF L-klúč, metrický, pochrómovaný, s pridržiavacou funkciou, 4 x 140 mmVysokokvalitný L-klúč pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vysokou ochranou proti korózii a extra dlhou pákou na vysoký prenos sily a prácu v nízkych polohách. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum, deštrukcia hlavy skrutky je takmer vylúčená. Nástroje od veľkosti 3 ponúkajú funkciu pridržiavania prostredníctvom lisovanej pružnej guľôčky.

Čísla materiálu

Položka č. 9E279072
EAN 4013288207265
UBB 500713656758
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022121001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.