text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera šesťhranný kľúč 950/9 L Hex-Plus HF 1 950/9 HF 1 9 kusov


950/9 L Hex-Plus HF 1 sada L-klíčov, metrická, pochrómovaná, s pridržiavacou funkciou, 9 kusov 6x 950 L HF L-klíče, metrické, pochrómované, s pridržiavacou funkciou: 3x 950 L-klíč, metrický, pochrómovaný. 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm Sada vysokokvalitných L-kľúčov pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vysokou ochranou proti

Položka č. 8Z945150
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Nie
Značka Wera
Model 950/9 L
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Nie
Značka Wera
Model 950/9 L
Type HF Ball End Hex L-Key Set

Popis

950/9 L Hex-Plus HF 1 sada L-klíčov, metrická, pochrómovaná, s pridržiavacou funkciou, 9 kusov 6x 950 L HF L-klíče, metrické, pochrómované, s pridržiavacou funkciou: 3x 950 L-klíč, metrický, pochrómovaný. 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm Sada vysokokvalitných L-kľúčov pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vysokou ochranou proti korózii a extra dlhou pákou pre vysoký prenos sily a prácu v nízkych polohách. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum, deštrukcia hlavy skrutky je takmer vylúčená. Nástroje od veľkosti 3 ponúkajú funkciu pridržiavania prostredníctvom lisovanej pružnej guľôčky.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z945150
EAN 4013288207227
UBB 500713656345
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022130001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.