text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera šesťhranný kľúč 3967/9 TX SXL Multicolour HF nerez 1 3967/9 TX S XL HF 1 9 kusov


3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada L-klíčov s pridržiavacou funkciou, nerez, 9 kusov 9x 3967 SXL HF TORX® L-klíč Multicolour s pridržiavacou funkciou, dlhý, nerez: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSúprava kvalitných L-kľúčov z nehrdzavejúcej ocele pre vnút

Položka č. 6U297167
Veľkosť (TX) 40
Značka Wera
Type Torx L-Key Set
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť (TX) 40
Značka Wera
Type Torx L-Key Set

Popis

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada L-klíčov s pridržiavacou funkciou, nerez, 9 kusov 9x 3967 SXL HF TORX® L-klíč Multicolour s pridržiavacou funkciou, dlhý, nerez: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSúprava kvalitných L-kľúčov z nehrdzavejúcej ocele pre vnútorné skrutky TORX®. Veľmi odolné voči korózii vďaka ľadom tvrdenému nerezovému materiálu L-klíča, ktorý zabraňuje prenosu cudzorodej hrdze v skrutkových spojoch z nerezovej ocele. S pridržiavacou funkciou na dlhom ramene: Upínacia sila vyplývajúca z povrchového tlaku medzi výstupným hrotom a profilom skrutky bezpečne drží skrutky na nástroji. S extra dlhým ramenom na prácu v nízkej polohe. Hadicový plášť vhodný na uchopenie uľahčuje skrutkovanie aj pri nízkych teplotách. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti. S praktickým klipom z odolného materiálu na bezpečné uchytenie L-klíča a zároveň umožňuje jeho ľahké vybratie.

Čísla materiálu

Položka č. 6U297167
EAN 4013288207128
UBB 500713659562
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022689001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.