text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šrubováky 2X100


454 Šesťhranný skrutkovač s T-rukoväťou Hex-Plus, 2 x 100 mmŠesťhranný skrutkovač s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte, ktorý umožňuje prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte

Položka č. 1Z773335
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 132
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 132
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Materiálová rukoväť Iné
S guľovou hlavou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Popis

454 Šesťhranný skrutkovač s T-rukoväťou Hex-Plus, 2 x 100 mmŠesťhranný skrutkovač s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte, ktorý umožňuje prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte s rukoväťou a nedochádza k stratám trením medzi rukou a rukoväťou. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálne uloženie v hlave skrutky.

Čísla materiálu

Položka č. 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05023330001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.