text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šrubováky 162 i PH/S SB 2X100


162 i PH/S SB VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky PlusMinus (krížové/drážkové), č. 2 x 100 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Kombinovaný profil - drážkový a krížový najmä na

Položka č. 0L489266
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Popis

162 i PH/S SB VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky PlusMinus (krížové/drážkové), č. 2 x 100 mmWera VDE skrutkovače s viaczložkovou rukoväťou Kraftform Plus na rýchlu prácu s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Kombinovaný profil - drážkový a krížový najmä na práce na svorkovniciach, poistkových skrinkách, spínačoch a relé. Individuálne testované vo vodnom kúpeli pri napätí 10 000 V na bezpečnú prácu pri prípustnom napätí 1 000 V. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 0L489266
EAN 4013288186577
UBB 500668580565
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05100020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.