text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šrubováky 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD Kraftform Mikroskrutkovač na krížové skrutky, PH 00 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a využitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nasta

Položka č. 0J417494
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 00
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 40
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 00
Celková dĺžka (mm) 137
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Popis

1550 PH ESD Kraftform Mikroskrutkovač na krížové skrutky, PH 00 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a využitia rýchloupínacej zóny tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie rukoväte. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého krútiaceho momentu pri uvoľňovaní a uťahovaní, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. Hrot Black Point ponúka optimalizovanú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05030118001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.