text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šesťhranný kľúč 950 SPKS Multicolour 1,5 x 50


950 SPKS L-klíč viacfarebný, metrický, 1,5 x 50 mmVysokokvalitné L-klíče Wera s farebne označeným, praktickým plastovým puzdrom. Vďaka tomu je nástroj rýchlo dostupný a ergonomická a príjemná rukoväť je príjemná na ruky aj pri nízkych teplotách. Kľúče L Hex-Plus poskytujú väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum,

Položka č. 7Z830239
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 50
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

950 SPKS L-klíč viacfarebný, metrický, 1,5 x 50 mmVysokokvalitné L-klíče Wera s farebne označeným, praktickým plastovým puzdrom. Vďaka tomu je nástroj rýchlo dostupný a ergonomická a príjemná rukoväť je príjemná na ruky aj pri nízkych teplotách. Kľúče L Hex-Plus poskytujú väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum, deštrukcia hlavy skrutky je takmer vylúčená. Guľôčka na dlhom ramene umožňuje bezpečnú prácu aj v náročných montážnych polohách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, odolnosť proti korózii a dlhú životnosť. Laserom potiahnuté označenie veľkosti na L-klíči odolné voči oderu na rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z830239
EAN 4013288211910
UBB 500713657749
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022678001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.