text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šesťhranný kľúč 950 L HF 10,0 x 219


950 L HF L-klúč, metrický, pochrómovaný, s pridržiavacou funkciou, 10 x 219 mmVysokokvalitný L-klúč pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vysokou ochranou proti korózii a extra dlhou pákou na vysoký prenos sily a prácu v nízkych polohách. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum, deštrukcia h

Položka č. 3Y570106
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 219
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 219
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 40
Testované podľa VDE Nie
Značka WERA
Model 950 L HF

Popis

950 L HF L-klúč, metrický, pochrómovaný, s pridržiavacou funkciou, 10 x 219 mmVysokokvalitný L-klúč pre skrutky so šesťhrannou hlavou s vysokou ochranou proti korózii a extra dlhou pákou na vysoký prenos sily a prácu v nízkych polohách. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy na hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum, deštrukcia hlavy skrutky je takmer vylúčená. Nástroje od veľkosti 3 ponúkajú funkciu pridržiavania prostredníctvom lisovanej pružnej guľôčky.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y570106
EAN 4013288207333
UBB 500713657582
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022125001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.