text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šesťhranný kľúč 3950 SPKL Multicolour 5 x 154


3950 SPKL Viacfarebný L-klúč, metrický, nerezový, 5 x 154 mmPremiový L-klúč Wera z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranným nástrčným hrdlom. Nerezová oceľ zabraňuje prenosu cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Efekt zárezu je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. So šesťhranným g

Položka č. 4E231619
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 154
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 154
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 27
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 SPKL Viacfarebný L-klúč, metrický, nerezový, 5 x 154 mmPremiový L-klúč Wera z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranným nástrčným hrdlom. Nerezová oceľ zabraňuje prenosu cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Efekt zárezu je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. So šesťhranným guľôčkovým hrotom na dlhom ramene: Guľôčkové profily hrotu umožňujú posúvanie a otáčanie hriadeľa nástroja vzhľadom na os skrutky, čo umožňuje skrutkovanie ",za rohom",. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4E231619
EAN 4013288185846
UBB 500668584112
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022665001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.